Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu Teekanne 0,40 l Form Thomas Trend - uni weiss Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel zu Teekanne 0,40 l Form Thomas Trend - uni weiss Made in Germany
Deckel zu Teekanne 0,40 l Form Thomas Trend - uni weiss Made in Germany
Artikel-Nr.:
     2813-542-037
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-34212
EAN/GTIN:
     4012437116434
Suchbegriffe:
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
teekannendeckel thomas
teekannen deckel

Deckel zu Teekanne 0,40 l Form Thomas Trend - uni weiss
Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,09*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,45*
€ 7,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34211
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.