Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller, Durchmesser: 25 cm, Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller, Durchmesser: 25 cm, Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Speiseteller, Durchmesser: 25 cm, Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Speiseteller, Durchmesser: 25 cm, Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Speiseteller, Durchmesser: 25 cm, Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Artikel-Nr.:
     2813-542-005
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-30025
EAN/GTIN:
     4012437116090
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Speiseteller, Durchmesser: 25 cm, Thomas TREND, Porzellan, uni weiss.
Trend beweist jeden Tag eindrucksvoll, dass gutes Design zeitlos ist. Die zarten Rillen und die gefällige Form verleihen diesem robusten Geschirr aus weißem Porzellan einen ganz besonderen Charme. Hierbei müssen bezüglich der Eignung für den rauen Alltagsbetrieb keine Kompromisse
eingegangen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
28
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,643*
€ 11,413*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,38*
€ 74,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,413*
€ 13,581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,863*
€ 12,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,453*
€ 12,439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,643*
€ 10,285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,478* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,02*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-30476
ab € 12,319*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-30122
ab € 7,337*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-30474
ab € 5,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.