Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 15 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 15 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 15 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 15 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 15 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-520-008
Herst.-Nr.:
     001.543767
EAN/GTIN:
     4003106041843
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 15 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,29*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,07*
€ 5,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.549443
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.