Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Sauciere, Nenngröße: 35, Ø 116mm, Inhalt: 0,35 L Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Sauciere, Nenngröße: 35, Ø 116mm, Inhalt: 0,35 L Auch in
Schönwald Generation Sauciere, Nenngröße: 35, Ø 116mm, Inhalt: 0,35 L Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-813
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934383551000000
EAN/GTIN:
     4018082353583
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere

Schönwald Generation Sauciere, Nenngröße: 35, Ø 116mm, Inhalt: 0,35 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,0625*
€ 18,9525*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 89,94*
€ 110,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,9525*
€ 22,5535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3825*
€ 21,8752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2625*
€ 21,7324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0625*
€ 17,9244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.