Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Event Teller flach coup eckig, Nenngröße: 33, Ø 331x331mm Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Event Teller flach coup eckig, Nenngröße: 33, Ø 331x331mm Auch in
Schönwald Event Teller flach coup eckig, Nenngröße: 33, Ø 331x331mm Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-702
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000932153312000000
EAN/GTIN:
     4018082330270
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Event Teller flach coup eckig, Nenngröße: 33, Ø 331x331mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
33 cm
Gewicht:
1.50 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 21,80*
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 24,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 149,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.