Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Event Teller tief Fahne, Nenngröße: 22, Ø 223mm, Inhalt: 0,2 L Auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Event Teller tief Fahne, Nenngröße: 22, Ø 223mm, Inhalt: 0,2 L Auch
Schönwald Event Teller tief Fahne, Nenngröße: 22, Ø 223mm, Inhalt: 0,2 L Auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-699
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000932012212000000
EAN/GTIN:
     4018082391882
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Schönwald Event Teller tief Fahne, Nenngröße: 22, Ø 223mm, Inhalt: 0,2 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.53 kg
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 11,86*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,77*
€ 12,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.