Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Event Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm auch Kollektion:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Event Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm auch Kollektion:
Schönwald Event Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm auch Kollektion:
Artikel-Nr.:
     2813-516-693
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000932002012000000
EAN/GTIN:
     4018082330966
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Event Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm
auch Kollektion: Coffeeshop - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 8,64*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 7,21*
€ 8,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.