Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Avanti Gusto Kaffeebecher, Nenngröße: 28, Ø 80mm, Inhalt: 0,28 L. Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Avanti Gusto Kaffeebecher, Nenngröße: 28, Ø 80mm, Inhalt: 0,28 L. Mit
Schönwald Avanti Gusto Kaffeebecher, Nenngröße: 28, Ø 80mm, Inhalt: 0,28 L. Mit
Schönwald Avanti Gusto Kaffeebecher, Nenngröße: 28, Ø 80mm, Inhalt: 0,28 L. Mit
Artikel-Nr.:
     2813-516-575
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000919562811000000
EAN/GTIN:
     4018082075553
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Schönwald Avanti Gusto Kaffeebecher, Nenngröße: 28, Ø 80mm, Inhalt: 0,28 L.
Mit nicht alltäglicher Formgebung bringt dieses Geschirr Abwechslung auf den Tisch. Aufgrund seiner Robustheit und Vielfalt ist es gleichermaßen für Gäste wie auch für die Großverpflegung im Arbeitsalltag geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
34
6
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 9,60*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 7,39*
€ 9,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.