Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Avanti Gusto Teller flach Fahne Nenngröße: 25, Ø 256mm. Mit nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Avanti Gusto Teller flach Fahne Nenngröße: 25, Ø 256mm. Mit nicht
Schönwald Avanti Gusto Teller flach Fahne Nenngröße: 25, Ø 256mm. Mit nicht
Schönwald Avanti Gusto Teller flach Fahne Nenngröße: 25, Ø 256mm. Mit nicht
Artikel-Nr.:
     2813-516-518
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000919002511000000
EAN/GTIN:
     4018082073030
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Avanti Gusto Teller flach Fahne Nenngröße: 25, Ø 256mm.
Mit nicht alltäglicher Formgebung bringt dieses Geschirr Abwechslung auf den Tisch. Aufgrund seiner Robustheit und Vielfalt ist es gleichermaßen für Gäste wie auch für die Großverpflegung im Arbeitsalltag geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.60 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,495*
€ 16,115*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 61,34004*
€ 78,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,115*
€ 19,177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,405*
€ 18,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,215*
€ 18,106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,495*
€ 14,869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.