Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Teller tief Fahne, Nenngröße: 28, Ø 283mm, Inhalt: 0,45 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Teller tief Fahne, Nenngröße: 28, Ø 283mm, Inhalt: 0,45 L
Schönwald Fine Dining Teller tief Fahne, Nenngröße: 28, Ø 283mm, Inhalt: 0,45 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-366
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913012812000000
EAN/GTIN:
     4018082406487
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Schönwald Fine Dining Teller tief Fahne, Nenngröße: 28, Ø 283mm, Inhalt: 0,45 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.88 kg
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 15,91*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,28*
€ 16,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.