Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Allure Teller flach Fahne, Nenngröße: 29, Ø 289mm Auch in anderen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Allure Teller flach Fahne, Nenngröße: 29, Ø 289mm Auch in anderen
Schönwald Allure Teller flach Fahne, Nenngröße: 29, Ø 289mm Auch in anderen
Artikel-Nr.:
     2813-516-295
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912002961000000
EAN/GTIN:
     4018082533367
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Allure Teller flach Fahne, Nenngröße: 29, Ø 289mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.79 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 21,84*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 103,25004*
€ 126,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.