Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Form 98 Kaffeebecher, Nenngröße: 32, Ø 88mm, Inhalt: 0,32 L auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Form 98 Kaffeebecher, Nenngröße: 32, Ø 88mm, Inhalt: 0,32 L auch
Schönwald Form 98 Kaffeebecher, Nenngröße: 32, Ø 88mm, Inhalt: 0,32 L auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-106
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901563212000000
EAN/GTIN:
     4018082001903
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Schönwald Form 98 Kaffeebecher, Nenngröße: 32, Ø 88mm, Inhalt: 0,32 L
auch Kollektion: Kindergeschirre - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.29 kg
Volumen:
0.32 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 10,56*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 8,12*
€ 10,87*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,54196*
€ 62,04198*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 53,63922*
€ 69,74922*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.