Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clearbox 140 l CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clearbox 140 l CLEAR
Clearbox 140 l CLEAR
Artikel-Nr.:
     2813-501-981
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1423000096
EAN/GTIN:
     3234530001115
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
sammelbehälter kunststoff
Clearbox 140 l CLEAR


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
78.00 cm
Breite:
56.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
3.30 kg
Volumen:
196.56 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 47,37*
€ 61,44*
1
€ 4,95*
ab € 48,85*
€ 63,11*
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 63,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 252,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.