Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clearbox Multimedia 5 l CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clearbox Multimedia 5 l CLEAR
Clearbox Multimedia 5 l CLEAR
Artikel-Nr.:
     2813-501-971
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1412900096
EAN/GTIN:
     3234534129969
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Clearbox Multimedia 5 l CLEAR


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
26.00 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
Volumen:
6.83 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,24*
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 7,13*
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.