Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clearbox Deep Sweater 31 l CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clearbox Deep Sweater 31 l CLEAR
Clearbox Deep Sweater 31 l CLEAR
Artikel-Nr.:
     2813-501-970
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1410200096
EAN/GTIN:
     3234534102962
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Kunststoffbox
Clearbox Deep Sweater 31 l CLEAR


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
40.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Volumen:
44.22 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 15,66*
1
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 17,09*
1
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.