Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb A6, 2 l COUNTRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb A6, 2 l COUNTRY
Korb A6, 2 l COUNTRY
Artikel-Nr.:
     2813-501-813
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1166707422
EAN/GTIN:
     7610859143310
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Korb A6, 2 l COUNTRY


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
18.30 cm
Breite:
13.70 cm
Höhe:
9.80 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
2.46 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,96*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.