Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für 1,2 l EVO EASY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für 1,2 l EVO EASY
Deckel für 1,2 l EVO EASY
Artikel-Nr.:
     2813-501-505
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1014800096
EAN/GTIN:
     7610859185686
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
kunststoffbox
Deckel für 1,2 l EVO EASY


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.90 cm
Breite:
12.20 cm
Höhe:
1.10 cm
Gewicht:
0.02 kg
Volumen:
0.24 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,04*
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,22*
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.