Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box 1,2 l EVO EASY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box 1,2 l EVO EASY
Box 1,2 l EVO EASY
Artikel-Nr.:
     2813-501-504
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1014700096
EAN/GTIN:
     7610859185679
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
sammelbehälter kunststoff
Box 1,2 l EVO EASY


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.80 cm
Breite:
11.70 cm
Höhe:
9.80 cm
Gewicht:
0.06 kg
Volumen:
2.04 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 2,25*
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 2,27*
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.