|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-501-473 Herst.-Nr.: 1006900096 EAN/GTIN: 7610859170088 |
| |
|
|  |  |
 | Box 4 l EVO EASY - Multifunktionale Boxen - Stabile Tragegriffe für hohen Komfort - Lebensmittelecht - Übersichtliche Aufbewahrung beschriftbarer Griffe - Deckel mit leichtem Klick auf Unterteil fixierbar - Alle Grössen systematisch aufeinander stapelbar - Bei Nichtgebrauch ineinander verstaubar
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 27.00 cm | Breite: | 17.20 cm | Höhe: | 12.80 cm | Gewicht: | 0.13 kg | Volumen: | 5.94 Liter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 8 |  | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,55* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,40* | € 4,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,43* | € 4,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|