Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Top Windeleimer 10ltr., in der Farbe weiß, Länge: 31,5 cm, Breite: 26,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Top Windeleimer 10ltr., in der Farbe weiß, Länge: 31,5 cm, Breite: 26,7
Rotho Top Windeleimer 10ltr., in der Farbe weiß, Länge: 31,5 cm, Breite: 26,7
Artikel-Nr.:
     2813-501-454
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1233801101
EAN/GTIN:
     7610859267115
Suchbegriffe:
Windel-Eimer
Windeleimer
windeleimer rotho
windel eimer

Rotho Top Windeleimer 10ltr., in der Farbe weiß, Länge: 31,5 cm, Breite: 26,7 cm, Höhe: 29 cm.
- Innovativer Tipp- Deckel für einhändiges Öffnen und Schließen
- Dickwandiges, langlebiges Material aus recyclbarem Polypropylen, auf chemische Unbedenklichkeit getestet.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0.61 kg
Volumen:
10.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.