Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß:
Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß:
Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß:
Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß:
Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß:
Artikel-Nr.:
     2813-501-440
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1115208853
EAN/GTIN:
     7610859169228
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Rotho Aufbewahrungsbox Country A5 in 6 L, Rattan-Optik. Farbe: anthrazit. Maß: 28,0 x 18,5 x 12,6 cm.
Platzsparend stapelbar, aus satbilem Kunststoff.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Länge:
28 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
6.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.