Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-501-429 Herst.-Nr.: 1024906161 EAN/GTIN: 7610859202468 |
| |
|
| | |
| Rotho Mülleimer Trennsystem ALBULA in der Farbe blau, Kapazität: 25 L Lände: 40 cm, Breite: 23,5 cm, Höhe: 34 cm - bequem zum transportieren geeignet - spülmaschinengeeignet - stapelbar - aus recycletem Kunststoff
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | blau | Länge: | 40 cm | Breite: | 24 cm | Höhe: | 34 cm | Gewicht: | 0.87 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 25.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, 25 l blau wertstoffsammler, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,80* | € 21,17* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 22,38* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 25,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 25,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,44* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|