Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twist & Click Windeleimer Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Twist & Click Windeleimer Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln
Twist & Click Windeleimer Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln
Twist & Click Windeleimer Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln
Twist & Click Windeleimer Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln
Twist & Click Windeleimer Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln
Artikel-Nr.:
     2813-501-413
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1429401101
EAN/GTIN:
     5010415510013
Suchbegriffe:
Windel-Eimer
Windeleimer
windeleimer
Twist & Click Windeleimer
Der einzige Windeleimer, der jede Windel einzeln eindreht - für garantierten Geruchsschutz. Dieser XL- Windeleimer fasst bis zu 30* Windeln auf einmal. Der Windeleimer besteht aus 98% recyceltem und komplett recyclebarem Plastik, und enthält GREENFILM aus nachhaltig gewonnem Zuckuerrohr. Farbe weiß

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
29.70 cm
Breite:
26.20 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
2.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 35,81*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 24,88*
€ 35,81*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 28,16*
€ 39,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.