Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Zephyr Löffel 15,5 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
vaLon Zephyr Löffel 15,5 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe
vaLon Zephyr Löffel 15,5 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe
Artikel-Nr.:
     2813-501-376
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0634-316
EAN/GTIN:
     4043282634163
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel

vaLon Zephyr Löffel 15,5 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe orange. Inhalt: 6 Stück.
Dieser Löffel in zeitlosem Design ist in 6 Trendfarben erhältlich. Mit einer Länge von 15,5 cm eignet er sich als universell einsetzbarer Löffel z.B. für edukative Einrichtungen wie Kitas, Kindergärten und Schulen, aber auch in der Gastronomie, im Alltag, Outdoor- oder Campingbereich. Durch sein schlankes Design ist der Löffel auch besonders für Babys und Kleinkinder geeignet. Das verwendete Material ist leicht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet (auch für Industriespülmaschinen), unzerbrechlich, mehrwegtauglich, hitzebeständig und dabei völlig geruchs- und geschmacksneutral. Das Kunststoffgeschirr von vaLon® ist frei von Formaldehyd, BPA und anderen Schadstoffen. Zudem sind alle Produkte von vaLon® recycelbar und 100% made in Germany. Alle Produkte von vaLon® unterliegen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Instituten nach unterschiedlichen Normen geprüft. Ergänzend zu diesem Löffel empfehlen wir die Schüsseln in verschiedenen Größen.

Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
orange
Länge:
16 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,72167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.