Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Zephyr Frühstücksteller 20 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vaLon Zephyr Frühstücksteller 20 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der
vaLon Zephyr Frühstücksteller 20 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der
Artikel-Nr.:
     2813-501-348
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0617-316
EAN/GTIN:
     4043282617166
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller
vaLon Zephyr Frühstücksteller 20 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe orange.
Thermoplastischer Kunststoff, frei von BPA, Dioxin und Formaldehyd

Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
orange
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.