Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box 11 l LIVING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box 11 l LIVING
Box 11 l LIVING
Artikel-Nr.:
     2813-501-1239
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1792001100
EAN/GTIN:
     7610859113177
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox
Box 11 l LIVING


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
35.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
19.20 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
17.72 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,67*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.