Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box 5 l LIVING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box 5 l LIVING
Box 5 l LIVING
Artikel-Nr.:
     2813-501-1237
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1791901100
EAN/GTIN:
     7610859113122
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
kunststoffbox
Box 5 l LIVING


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
29.50 cm
Breite:
21.60 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Volumen:
8.60 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,75*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.