Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer 1 x 10 l, 2 x 15 l TRIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer 1 x 10 l, 2 x 15 l TRIO
Abfalleimer 1 x 10 l, 2 x 15 l TRIO
Artikel-Nr.:
     2813-501-1179
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1761108851
EAN/GTIN:
     7610859080097
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfalleimer 1 x 10 l, 2 x 15 l TRIO


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
49.00 cm
Breite:
42.00 cm
Höhe:
58.50 cm
Gewicht:
3.90 kg
Volumen:
120.39 Liter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,35*
€ 57,06*
€ 4,95*
ab € 42,82*
€ 58,85*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,90*
€ 59,20*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 44,42*
€ 61,15*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 45,24*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.