Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 0.15 l DOMINO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messbecher 0.15 l DOMINO
Messbecher 0.15 l DOMINO
Artikel-Nr.:
     2813-501-1118
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1750306128
EAN/GTIN:
     7610859104175
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Messbecher 0.15 l DOMINO


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
10.20 cm
Breite:
6.90 cm
Höhe:
8.90 cm
Gewicht:
0.03 kg
Volumen:
0.63 Liter
Weitere Suchbegriffe: messbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 35,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.