Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellen-Abdeckhaube 30 cm BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrowellen-Abdeckhaube 30 cm BASIC
Mikrowellen-Abdeckhaube 30 cm BASIC
Artikel-Nr.:
     2813-501-1117
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1749800096
EAN/GTIN:
     7610859106438
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Mikrowellenhaube
Mikrowellen-Abdeckhaube 30 cm BASIC


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
28.50 cm
Breite:
28.50 cm
Höhe:
9.20 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
7.47 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,80*
1 Tag
24
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 4,14*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.