Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularschale lang TIMELESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularschale lang TIMELESS
Formularschale lang TIMELESS
Artikel-Nr.:
     2813-501-1107
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1744700096
EAN/GTIN:
     7610859098481
Formularschale lang TIMELESS


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
33.00 cm
Breite:
23.70 cm
Höhe:
6.40 cm
Gewicht:
0.22 kg
Volumen:
5.01 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,91*
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,97*
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.