Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Timeless Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Timeless Polypropylen (PP) Transparent
Rotho Timeless Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620656
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1744700096
EAN/GTIN:
     7610859098481
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten

Ein aufgeräumter Schreibtisch macht nicht nur guten Eindruck bei Kunden und beim Chef. Er hilft Ihnen auch, effizient zu arbeiten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Dokumentenablage TIMELESS gibt den täglich einlangenden Briefen, Rechnungen und anderen Unterlagen ihren fixen Platz und macht damit Schluss mit lose herumliegenden Zetteln. Mehrere Ablageschalen lassen sich aufeinander stapeln und können so - ganz nach Bedarf - zu einem individuellen Ordnungssystem erweitert werden. Dabei können Sie jeder Schale eine separate Funktion zuweisen: Noch zu zahlende Rechnungen, abgabefertige Briefe, Sichtmappen und andere Büroutensilien werden getrennt voneinander aufbewahrt, sodass Sie jederzeit Überblick über Ihre Unterlagen bewahren. Das klassische Langformat fügt sich passend auf dem Schreibtisch oder in Regalen ein. Nicht nur im Büro, auch im eigenen Zuhause schaffen Sie so wohltuende Ordnung.

Produktattribute

Die Briefablage TIMELESS im klassischen Langformat ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und überzeugt durch ihr klares, zeitgemässes Design. Sie eignet sich zum Sammeln und Aufbewahren von Unterlagen und Büroutensilien bis zur Grösse A4. Die Dokumentenablage ist stapelbar und daher beliebig zu einem Ordnungssystem erweiterbar. Dabei können die einzelnen Schalen in einer Reihe, aber auch nach hinten versetzt angeordnet werden, wodurch Sie auf Ihre Dokumente besonders bequemen Zugriff haben. Erhältlich ist die Briefablage TIMELESS auch in weiteren erfrischenden Farbvarianten. Ärgern Sie sich nicht länger über unübersichtliche Papierstapel am Schreibtisch!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Länge (mm)
330 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,89*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.