Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clearbox Shirt 9 l CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clearbox Shirt 9 l CLEAR
Clearbox Shirt 9 l CLEAR
Artikel-Nr.:
     2813-501-1106
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1744200096
EAN/GTIN:
     7610859077332
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Clearbox Shirt 9 l CLEAR


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
40.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.48 kg
Volumen:
11.39 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,21*
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 8,22*
1
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.