Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkörbchen A6 LINUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formatkörbchen A6 LINUS
Formatkörbchen A6 LINUS
Artikel-Nr.:
     2813-501-1057
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1719200096
EAN/GTIN:
     7610859058065
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Formatkörbchen A6 LINUS


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
19.00 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Volumen:
1.65 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,66*
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,64*
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.