Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellen-Abdeckhaube 26.5 cm BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowellen-Abdeckhaube 26.5 cm BASIC
Mikrowellen-Abdeckhaube 26.5 cm BASIC
Artikel-Nr.:
     2813-501-1033
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1711390000
EAN/GTIN:
     7610859033062
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Mikrowellenhaube
Mikrowellen-Abdeckhaube 26.5 cm BASIC


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
26.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Volumen:
4.56 Liter
Weitere Suchbegriffe: mikrowellenhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.