Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Sauciere, Form: Compact, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Sauciere, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Sauciere, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Sauciere, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Sauciere, Form: Compact, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-482-049
Herst.-Nr.:
     001.457107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan

Seltmann Sauciere, Form: Compact, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.60 Liter
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 24,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,33*
€ 25,70*
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 29,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.