Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-482-031
Herst.-Nr.:
     001.466621
EAN/GTIN:
     4003106830843
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte

Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
33 cm
Gewicht:
1.09 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,88*
€ 20,95*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 21,55*
€ 5,90*
ab € 18,90*
€ 25,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.