Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Salzburg, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-469-008
Herst.-Nr.:
     001.600653
EAN/GTIN:
     4003106018494
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Salzburg, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.79 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 14,91*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,26*
€ 15,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.