Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Salzburg, Dekor: 00003.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Salzburg, Dekor: 00003.
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Salzburg, Dekor: 00003.
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Salzburg, Dekor: 00003.
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Salzburg, Dekor: 00003.
Artikel-Nr.:
     2813-469-001
Herst.-Nr.:
     001.611113
EAN/GTIN:
     4003106018456
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Salzburg, Dekor: 00003.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,84*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 9,71*
€ 9,71*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 46,28004*
€ 58,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.599759
ab € 5,44*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.610860
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.