Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus
Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-463-918
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3752120-2127
EAN/GTIN:
     4044925041652
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
was germany thermo-getränkebehälter

Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus Chromnickelstahl. mit
Schraubdeckel und Tragegriff.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun
Höhe:
34 cm
Gewicht:
3.00 kg
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,65*
€ 58,61*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,20*
€ 59,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.