Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne. Aluguss. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne. Aluguss. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
Pfanne. Aluguss. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
Artikel-Nr.:
     2813-463-907
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     695360-1126
EAN/GTIN:
     4044925040808
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Pfanne. Aluguss. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
Edelstahlkaltgriff. Durchmesser oben 36 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 80,56*
€ 97,24*
4 Tage
58
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 100,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.