Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit ABS Kunststoffgriff. Maße: 15 x 7,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit ABS Kunststoffgriff. Maße: 15 x 7,5 cm.
Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit ABS Kunststoffgriff. Maße: 15 x 7,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-655
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7029150-2031
EAN/GTIN:
     4044925026550
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teig schaber

Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit ABS Kunststoffgriff. Maße: 15 x 7,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Breite:
1 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 2,05*
€ 3,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,75*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 4,85*
5 Tage
1111
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 5,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.