Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelkocher GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelkocher GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet
Kartoffelkocher GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-463-600
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5046360
EAN/GTIN:
     4044925024013
Suchbegriffe:
Kartoffel-Kocher
Kartoffelkocher
kartoffelkocher
Kartoffelkocher GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet für alle
Herdarten (auch Induktion)
› Lieferung erfolgt ohne Deckel
› Schüttrand
› Sandwichboden
› angeschweißte Kaltgriffe. mit Sicherheitsklapphahn ½".

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
4.93 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,34*
€ 171,08*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 201,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.