Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug Flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug Flache
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug Flache
Artikel-Nr.:
     2813-463-5922
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     462301022
EAN/GTIN:
     4044925121415
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug Flache Ausführung, Farbe: Myrtle Green

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grün
Höhe:
0 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 70,78*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 55,39*
€ 73,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,25*
€ 87,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,18*
€ 84,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,10*
€ 83,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,99*
€ 82,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,39*
€ 65,91
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,23167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.