Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Deckel 1/4, mit umlaufender Silikondichtung Mit umlaufender Silikondichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Deckel 1/4, mit umlaufender Silikondichtung Mit umlaufender Silikondichtung
GN Deckel 1/4, mit umlaufender Silikondichtung Mit umlaufender Silikondichtung
Artikel-Nr.:
     2813-463-5685
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9014003
EAN/GTIN:
     4044925117968
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn deckel
GN Deckel 1/4, mit umlaufender Silikondichtung Mit umlaufender Silikondichtung und Loch gegen Unterdruck

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
14.70 cm
Höhe:
2.80 cm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.