Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, dark ocean, Porzellan , Farbe: Dark Ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, dark ocean, Porzellan , Farbe: Dark Ocean
Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, dark ocean, Porzellan , Farbe: Dark Ocean
Artikel-Nr.:
     2813-463-5593
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4881510
EAN/GTIN:
     4044925129770
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, dark ocean, Porzellan , Farbe: Dark Ocean

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
0.11 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,03667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,06*
€ 82,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,81*
€ 79,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,03*
€ 78,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,08*
€ 77,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.