Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan , Farbe: Night


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan , Farbe: Night
Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan , Farbe: Night
Artikel-Nr.:
     2813-463-5578
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4880510
EAN/GTIN:
     4044925129626
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Schale, Ø 10 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan , Farbe: Night

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
0.11 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,58167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,60*
€ 69,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,34*
€ 69,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,08*
€ 66,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.