Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 400 mm
Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 400 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-5247
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1548400
EAN/GTIN:
     4044925073592
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 40cm

Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 400 mm


Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigspatel was
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,86*
€ 7,48*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 8,29*
4 Tage
781
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.