Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Gummi, Kunststoff. Maße: Länge: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Gummi, Kunststoff. Maße: Länge: 400 mm
Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Gummi, Kunststoff. Maße: Länge: 400 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-5246
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1543400
EAN/GTIN:
     4044925009133
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 40cm

Teigspatel, mit Aufhängeöse. Material: Gummi, Kunststoff. Maße: Länge: 400 mm


Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,44*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,64*
€ 4,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 2,80*
€ 4,66*
4 Tage
1678
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.