Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel, Material: Glas / Opal-/Hartglas. Inhalt in Litern: 1,1. Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel, Material: Glas / Opal-/Hartglas. Inhalt in Litern: 1,1. Durchmesser:
Schüssel, Material: Glas / Opal-/Hartglas. Inhalt in Litern: 1,1. Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1776170
EAN/GTIN:
     4044925080866
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schüssel, Material: Glas / Opal-/Hartglas. Inhalt in Litern: 1,1. Durchmesser: 17 cm. Maße: Höhe: 80 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
3
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 3,22*
4 Tage
2381
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,32*
13 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 1,90*
€ 3,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.